Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51552635 Herst.-Nr.: NSYRC1U EAN/GTIN: 3606480066764 |
| |
|
| | |
| HE-Halterung SF/SM Geräte 1 oder 3 HE NSYRC1U (VE4) Spacial SF/SM Halterungen. H 44,45 x T 73 mm. Zur Installation von Geräten mit einer Höhe von 1U oder 3U. Halter für 19 Zoll Ausbauten. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1 Einheit (19 Zoll). Verpackungseinheit 2 Stk. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelsatz | Breite: | 29,5 mm | Höhe: | 44,45 mm | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 28,87* | € 38,30* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,90* | € 38,42* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,41* | € 39,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 29,89* | € 39,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 30,72* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,4725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|