Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter AWG14 SV 9635.330 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012B-51553192
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635330
EAN/GTIN:
     4028177817357
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

Geräteadapter AWG14 SV 9635.330 (VE4)

SV Geräteadapter (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 14 (L: 160 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
10 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,52*
€ 44,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 44,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 44,66*
3 Tage
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 44,69*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 35,98*
€ 47,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9635640
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.