Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x130mm A2 ZX210P10(VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51553553
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062126R9999
EAN/GTIN:
     4011617621263
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M12x130mm A2 ZX210P10(VE10)

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Vollgewinde:
nein
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,66*
€ 37,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 37,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,38*
€ 38,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 38,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,67*
€ 38,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.