Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x230mm A2 ZX214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51553562
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060634R9999
EAN/GTIN:
     4011617606345
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Sechskantschraube ohne Norm
inbusschrauben ohne din

Sechskantschraube M12x230mm A2 ZX214

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
230 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 12,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 12,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 12,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,21*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.