Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN Schiene für Gehäuse NSYAMRD20357SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN Schiene für Gehäuse NSYAMRD20357SB
DIN Schiene für Gehäuse NSYAMRD20357SB
Artikel-Nr.:
     6012B-51553779
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD20357SB
EAN/GTIN:
     3606480520709
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

DIN Schiene für Gehäuse NSYAMRD20357SB

Spacial Montageschiene für SBM-Gehäuse 200 mm. 35 x 7,5 x 200 mm. Symmetrischer DIN-Schienentyp, mit 5 mm Gewindeschneidschrauben für die Montage. Wird im 10er-Set geliefert. Stahlkonstruktion, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinc coated
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
164 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
185 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,361*
€ 3,191*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,20*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,24*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,59*
€ 3,50*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,673*
€ 3,603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,603*
€ 4,28757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,413*
€ 4,06147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,243*
€ 3,85917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.