Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände RAL 7022 IP30 IK 10 NSYSPS3100SD(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenwände RAL 7022 IP30 IK 10 NSYSPS3100SD(VE2)
Seitenwände RAL 7022 IP30 IK 10 NSYSPS3100SD(VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51553850
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPS3100SD
EAN/GTIN:
     3606480287091
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Sockel

Seitenwände RAL 7022 IP30 IK 10 NSYSPS3100SD(VE2)

Seitenblech für Gehäusesockel - Spacial CRN, S3D, SD. 300 x 100 mm. Gehäusezubehör. Seitenelemente und Eckblenden für die Montage an Universalgehäusen-Sockeln. Frontelemente und Ecken werden zusätzlich benötigt. Sockelelemente werden mit je 4 Schrauben an den Ecken des Sockels befestigt. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7022.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,67*
€ 16,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 16,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,23*
€ 18,65*
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 19,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,29*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.