Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 400x600 M-DBLA4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 400x600 M-DBLA4060
Deckblech f. Flansche 400x600 M-DBLA4060
Artikel-Nr.:
     6012B-51553959
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA4060
EAN/GTIN:
     7611919227506
Suchbegriffe:
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse

Deckblech f. Flansche 400x600 M-DBLA4060

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 400x600 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
399 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
543 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 30,61*
€ 5,46*
ab € 23,16*
€ 31,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 31,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 32,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-AL04
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.