| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51557964 Herst.-Nr.: 3982120 EAN/GTIN: 4250558923443 |
|
|
| | |
| Grundgehäuse VM 4HE/84TE/310mm 3982.120 Als Einschub- oder als Tischgehause einsetzbar. Ausenabmessungen nach IEC 60 297-1 fur den Einbau in Schranke, 482,6 mm (19 Zoll). Einbaumase fur Steckbaugruppen nach IEC 60 297-3-101. Weitere Informationen: | | Breite: | 465,1 mm | Höhe: | 178 mm | Tiefe: | 310,4 mm | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Sichttür: | nein | Mit Lüftungstür: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,07* | € 113,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,17* | € 113,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,08* | € 117,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|