Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschrank,universZ 500x300x205,IP44 ZB011S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leerschrank,universZ 500x300x205,IP44 ZB011S
Leerschrank,universZ 500x300x205,IP44 ZB011S
Artikel-Nr.:
     6012B-51558521
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB011S
EAN/GTIN:
     3250617620406
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Leerschrank,universZ 500x300x205,IP44 ZB011S

Leerschrank, universZ, 500x300x205mm, SchutzklasseII, IP44, 36Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,26*
€ 297,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,32*
€ 300,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 261,23*
€ 311,54*
Frei Haus
ab € 267,02*
€ 319,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 326,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,05*
€ 386,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ001W
ab € 78,01*
Zubehör
Hager
FZ002N
ab € 89,18*
Zubehör
Hager
FZ017N
ab € 144,78*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,07*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,46*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,63*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 10,98*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,91*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,56*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 17,21*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,05*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.