Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 950x300x160,IP54 ZB21EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 950x300x160,IP54 ZB21EW
Zählerschrank,universZ 950x300x160,IP54 ZB21EW
Artikel-Nr.:
     6012B-51558549
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB21EW
EAN/GTIN:
     3250617620826
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank hager

Zählerschrank,universZ 950x300x160,IP54 ZB21EW

Leerschrank, universZ, 950x300x160mm, Schutzklasse II, IP54, 72 Platzeinheiten. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,98*
€ 503,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 427,06*
€ 508,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,36*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,60*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
UZ010
ab € 31,78*
Zubehör
Hager
U843I
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.