Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssatz,univers f. Schrank IP44/54 FZ738


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungssatz,univers f. Schrank IP44/54 FZ738
Verbindungssatz,univers f. Schrank IP44/54 FZ738
Artikel-Nr.:
     6012B-51558595
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ738
EAN/GTIN:
     3250612779154
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung

Verbindungssatz,univers f. Schrank IP44/54 FZ738

Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel. Verbindungssätze für Schränke auf Sockelleiste.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 12,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 13,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,09*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.