Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenabdeckung 3-reih.66Md 700x500 NSYDLM66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatenabdeckung 3-reih.66Md 700x500 NSYDLM66
Automatenabdeckung 3-reih.66Md 700x500 NSYDLM66
Artikel-Nr.:
     6012B-51559953
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM66
EAN/GTIN:
     3606480162541
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Automatenabdeckung 3-reih.66Md 700x500 NSYDLM66

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H700 x B500 mm, 66 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. 1 glatte Frontplatte mit Montageplatte inkl. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).
Weitere Informationen:
Höhe:
653 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
101,5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,38*
€ 87,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,52*
€ 88,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,76*
€ 89,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,82*
€ 91,17*
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 98,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.