Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 45mm verriegelbar weiß AP-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51560078
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     275410
EAN/GTIN:
     4015082754105
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen

Leerplatzabdeckung 45mm verriegelbar weiß AP-45

Leerplatzabdeckung für 45 MM Ausschnitte, 2 x 10 TE, RAL 9016, Werkzeuglos kürzbar um 0.5 TE, verriegelbar, Leerplatzabdeckung kann von ausserhalb des Verteilers nicht entfernt werden, Zusatzausstattung Zählerverteiler
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
130 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,55*
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 9,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 9,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,63*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.