Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 600x175mm VX 8001.214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8001.214 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 8001.214 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     6012B-51560528
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8001214
EAN/GTIN:
     4028177948693
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Bodenblech 600x175mm VX 8001.214

VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
175 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,51*
€ 10,57*
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 10,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,46*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.