Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querträger Schienenhalter xE Basic B=850mm EPTP850-BP400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51561716
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193679
EAN/GTIN:
     9010238035409
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Querträger Schienenhalter xE Basic B=850mm EPTP850-BP400

Querträger aus Stahlblech zur Montage von Schienenhalter XDSF..-SL-I (feldübergreifend) z.B. für Sicherungsleisten, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
775 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
35 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,90*
€ 22,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 23,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,02*
€ 25,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,25*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.