Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube M8x16 EPHHS-M8X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51561798
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144030
EAN/GTIN:
     4015081405640

Befestigungsschraube M8x16 EPHHS-M8X16

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Gewindefurchende Schrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
16 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1211*
€ 0,1751*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,123*
€ 0,176*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,132*
€ 0,191*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,191*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1383*
€ 0,1983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.