| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51562101 Herst.-Nr.: 102580 EAN/GTIN: 4015081024407 |
|
|
| | |
| Schienenhalter HSH bis 3200A 4L XBSB324-100 Hauptsammelschienenträger für Schienenlage hinten, 4polige Ausführung, für Kupferquerschnitt 3x100x10 pro Phase, Basisträger besteht aus Edelstahl mit 2mm Stärke. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 3200 A | Schienenabstand: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,94* | € 168,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,90* | € 169,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,19* | € 171,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 175,18* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,59* | € 186,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|