Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdach IP31 BxT=1000x600mm grau XAD1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51562714
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283814
EAN/GTIN:
     4015082838140
Suchbegriffe:
Dachblech

Schutzdach IP31 BxT=1000x600mm grau XAD1006

Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 1000mm, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
920 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 173,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,57*
€ 173,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,31*
€ 176,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 179,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,03*
€ 185,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.