Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamm für Fingerschutz NZM3 4polig XAN3CS4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XAN3CS4P Kamm 177115 f.Fingerschutz NZM3 4p 177115
EATON XAN3CS4P Kamm 177115 f.Fingerschutz NZM3 4p 177115
Artikel-Nr.:
     6012B-51562896
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177115
EAN/GTIN:
     4015081715589

Kamm für Fingerschutz NZM3 4polig XAN3CS4P

Schottung für NZM3
4 polig
Berührschutz
Geräteraum zu Schieneraum
Form 4
Polyester EN60893 UPGM 203, 4mm
inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
237,59999999 mm
Höhe:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
rot
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,16*
€ 69,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,25*
€ 69,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,04*
€ 70,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 71,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,50*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.