Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342406CV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN342406CV1 Frontblende+ 284063 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x600
EATON XMN342406CV1 Frontblende+ 284063 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x600
Artikel-Nr.:
     6012B-51563182
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284063
EAN/GTIN:
     4015082840631

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342406CV1

Frontblende für Einbausatz NZM3, vertikal, 4 polig, ausfahrbar, nur in 800mm tiefe Felder einbaubar, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 600mm, Breite 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,77*
€ 63,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,98*
€ 63,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,66*
€ 64,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 64,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,50*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.