Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul 4polig 630A Höhe 100mm XMR-I-4-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMR-I-4-04 Einspeisemodul 4 184721 polig 630A,Höhe 100mm,für XR-MCCB-PIFT
EATON XMR-I-4-04 Einspeisemodul 4 184721 polig 630A,Höhe 100mm,für XR-MCCB-PIFT
Artikel-Nr.:
     6012B-51563245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184721
EAN/GTIN:
     4015081787555

Einspeisemodul 4polig 630A Höhe 100mm XMR-I-4-04

Einspeisemodul 4 polig 630A, Höhe 100, für XR-MCCB-PIFT
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Einbautiefe:
220 mm
Höhe:
95 mm
Breite:
559 mm
Tiefe:
249 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 382,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,77*
€ 382,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,76*
€ 382,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 385,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,82*
€ 416,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.