Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang 75mm XLST2J4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51563589
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115237
EAN/GTIN:
     4015081146376
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang 75mm XLST2J4D

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang, 75mm blind + 30mm Schaumdichtung mit Zacken, IP20, für Feldbreite 425mm, Materialstärke 1,5mm in RAL 7075 struktur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
270 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,84*
€ 18,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,93*
€ 18,28*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 18,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,57*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.