Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz Mess 4x72 grau XME0606CM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XME0606CM4 283938 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x72+1U
EATON XME0606CM4 283938 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x72+1U
Artikel-Nr.:
     6012B-51563722
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283938
EAN/GTIN:
     4015082839383
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz Mess 4x72 grau XME0606CM4

Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (72/72) +2Ausstanzungen 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035,incl Scharniere und Schraubmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,29*
€ 44,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 44,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,04*
€ 44,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,60*
€ 45,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,12*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.