Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SL-Leisten B=1000mm XPLSTB-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51564082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150540
EAN/GTIN:
     4015081467525
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller

Abdeckung SL-Leisten B=1000mm XPLSTB-1000

Abdeckprofil zusätzlich zur Leerplatzabdeckung SL (zum Verschließen des offenen Bereichs zwischen Verteilschiene und Blindabdeckung)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
900 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
145 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,78*
€ 19,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,11*
€ 19,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,38*
€ 21,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,64*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.