| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51564136 Herst.-Nr.: 150493 EAN/GTIN: 4015081468331 |
|
|
| | |
| Anreihrahmen BxT=150x1000mm XSAF2000-150-1000 Anreihrahmen, um zwei Felder miteinander zu verbinden, mit Designleiste RAL5017, Stahlblech, Breite 150mm, Tiefe 1000mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komponente für Anreihtechnik | Breite: | 150 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 2000 mm | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,84* | € 334,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 291,45* | € 335,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 291,00* | € 335,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,49* | € 338,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,52* | € 356,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|