Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptkontakte Einschub Zugang 315A 3polig XMW-IC-315-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51564560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     151358
EAN/GTIN:
     4015081481484

Hauptkontakte Einschub Zugang 315A 3polig XMW-IC-315-4

Eingangs-Hauptstromkontakte 4-polig bis 315A
bestehend aus: Einschubkontakte inkl. Befestigungsschrauben für Kabelabgang, Isolierschalen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,22*
€ 70,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 70,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,11*
€ 71,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 71,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,68*
€ 74,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.