Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdistanzstück Stärke=10mm XNNCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51564622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141853
EAN/GTIN:
     4015081385850
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste

Kupferdistanzstück Stärke=10mm XNNCD

Kupferbügel Stärke 10mm, Breite 30mm, Tiefe 13,8mm, Höhe 36,5mm, um die Kupferschienen bei der Verschraubung zusammen zu halten, 10 Stk. pro Packung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
36,5 mm
Höhe:
13,8 mm
Tiefe:
30 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,30*
10
€ 5,00*
ab € 5,818*
€ 7,418*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,069*
€ 7,739*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,82*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,739*
€ 9,20941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,419*
€ 8,82861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,069*
€ 7,22211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.