Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x 80 8,8 XNNSKS-M10X80-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51564703
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141889
EAN/GTIN:
     4015081386215
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M10x 80 8,8 XNNSKS-M10X80-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x80
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4082*
€ 0,5582*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,59*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4626*
€ 0,6326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6326*
€ 0,75279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.