Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Chassis 18x64mm, B/T: 300mm VX 8617.000 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal VX 8617.000 Montageplatte
Rittal VX 8617.000 Montageplatte
Artikel-Nr.:
     6012B-51565172
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617000
EAN/GTIN:
     4028177829039
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

System-Chassis 18x64mm, B/T: 300mm VX 8617.000 (VE4)

VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, für B/T: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
18,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,68*
€ 29,27*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 30,42*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,72*
€ 31,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 31,49*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,01*
€ 36,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,2525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,65*
Zubehör
Rittal
2504000
ab € 53,91*
Zubehör
Rittal
2504500
ab € 26,95*
Zubehör
Rittal
2504800
ab € 28,13*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,02*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 39,24*
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.