Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,25mm²,8mm AS 4050.754 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012B-51567918
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050754
EAN/GTIN:
     4028177815803
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm

Aderendhülsen 0,25mm²,8mm AS 4050.754 (VE500)

Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 0.25 mm², AWG 24, 8 mm, hellblau, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,97*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,42*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,42*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 10,51*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,42*
€ 12,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.