Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 3-teilig 600x400 verzinkt M-BBB6040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 3-teilig 600x400 verzinkt M-BBB6040
Bodenblech 3-teilig 600x400 verzinkt M-BBB6040
Artikel-Nr.:
     6012B-51569060
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBB6040
EAN/GTIN:
     7611919207515
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bodenblech 3-teilig 600x400 verzinkt M-BBB6040

Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 600x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,44*
€ 103,57*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,62*
€ 107,04*
€ 5,46*
ab € 85,64*
€ 107,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,20*
€ 108,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.