Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51569097 Herst.-Nr.: MES-LFA04 EAN/GTIN: 7611919451253 |
| |
|
| | |
| Flansch für Lüfter IP40 298x200 MES-LFA04 Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT) Weitere Informationen: | | Breite: | 323 mm | Höhe: | 1,25 mm | Tiefe: | 226 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,59* | € 29,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,45* | € 30,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,42* | € 30,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,82* | € 31,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,54* | € 34,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|