Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse auf Gurt AS 4051.604 (VE5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Aderendhülsen 1,5mm AS 4051604 2x10mm AWG16 1=5000
Rittal Aderendhülsen 1,5mm AS 4051604 2x10mm AWG16 1=5000
Artikel-Nr.:
     6012B-51569140
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051604
EAN/GTIN:
     4028177938656
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse rot

Aderendhülse auf Gurt AS 4051.604 (VE5000)

Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 VE=5.000 Stk. Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 140,58*
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 143,69*
€ 5,95*
ab € 127,35*
€ 146,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,7815*
€ 146,9515*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 154,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,61*
€ 183,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,43*
€ 182,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,80*
€ 175,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,06*
€ 172,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,20*
€ 160,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 27,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.