Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablängautomat C8+ AS 4050.455


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51569196
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050455
EAN/GTIN:
     4028177930858
Suchbegriffe:
Crimpautomat
crimpautomat

Ablängautomat C8+ AS 4050.455

Ablängautomat C8+, für Drähte und Leitungen bis 8mm Durchmesser,
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
380 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.027,75*
€ 6.176,70*
Frei Haus
ab € 6.175,24*
€ 6.324,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.220,12*
€ 6.369,11*
€ 5,95*
ab € 6.297,87*
€ 6.446,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.446,18*
€ 6.595,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.595,10*
€ 7.848,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.557,48*
€ 7.803,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.464,58*
€ 7.692,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.446,18*
€ 7.670,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4050463
ab € 315,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.