Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz 20x20 mm AX 2580.000 (VE10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51569221
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2580000
EAN/GTIN:
     4028177939615
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte

Dichteinsatz 20x20 mm AX 2580.000 (VE10)

SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, geschlossen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,88*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 16,38*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 16,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 16,58*
Lager 6012
pro Paket
€ 3,90*
ab € 13,87*
€ 19,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2583120
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.