Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box 200x300x155 1587.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1587.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1587.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-51569302
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1587000
EAN/GTIN:
     4028177919136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

KX E-Box 200x300x155 1587.000

KX E-Box, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, mit Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,65*
€ 176,62*
€ 6,78*
ab € 150,96*
€ 178,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,90*
€ 178,12*
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 181,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 193,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,41*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,17*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,70*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,14*
Zubehör
Rittal
8612400
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,63*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,63*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.