Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 4-teilig 850x600 (BxT) verz. M-BB8560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 4-teilig 850x600 (BxT) verz. M-BB8560
Bodenblech 4-teilig 850x600 (BxT) verz. M-BB8560
Artikel-Nr.:
     6012B-51569510
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BB8560
EAN/GTIN:
     7611919206938
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Bodenblech 4-teilig 850x600 (BxT) verz. M-BB8560

Bodenblech 4-teilig 850x600 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
850 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,53*
€ 109,85*
€ 5,00*
ab € 90,39*
€ 111,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,89*
€ 113,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,50*
€ 114,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.