Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverbindung mes C C-SOV (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelverbindung mes C C-SOV (Set)
Sockelverbindung mes C C-SOV (Set)
Artikel-Nr.:
     6012B-51569574
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-SOV
EAN/GTIN:
     7611919370172
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sockelverbindung mes C C-SOV (Set)

Sockelverbindung mes C
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
95 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 5,11*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3,66*
€ 5,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.