Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1500x100x400 RAL9005 MES-RS150401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1500x100x400 RAL9005 MES-RS150401
Reihensockel RS seit.offen 1500x100x400 RAL9005 MES-RS150401
Artikel-Nr.:
     6012B-51569682
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS150401
EAN/GTIN:
     7611919114288
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1500x100x400 RAL9005 MES-RS150401

Reihensockel RS seitlich offen 1500x100x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1499 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,66*
€ 176,23*
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 178,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,21*
€ 182,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,33*
€ 183,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 185,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.