Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 700x200x400 RAL9005 MES-RS70402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 700x200x400 RAL9005 MES-RS70402
Reihensockel RS seit.offen 700x200x400 RAL9005 MES-RS70402
Artikel-Nr.:
     6012B-51569755
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS70402
EAN/GTIN:
     7611919293266
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel

Reihensockel RS seit.offen 700x200x400 RAL9005 MES-RS70402

Reihensockel RS seitlich offen 700x200x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
699 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,31*
€ 192,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,21*
€ 199,15*
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 199,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,68*
€ 202,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 207,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.