Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Winkelstück F44WE45SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Winkelstück F44WE45SS
45° Winkelstück F44WE45SS
Artikel-Nr.:
     6012B-51570077
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44WE45SS
EAN/GTIN:
     8713574241046
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück

45° Winkelstück F44WE45SS

45° Winkelstück, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 285,67*
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 286,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 288,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.