Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkel, außen oben offen F66LE9AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkel, außen oben offen F66LE9AC
90° Winkel, außen oben offen F66LE9AC
Artikel-Nr.:
     6012B-51570094
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F66LE9AC
EAN/GTIN:
     8713574240476
Suchbegriffe:
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück

90° Winkel, außen oben offen F66LE9AC

90° Winkel, außen oben offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 174,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 181,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.