Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter M8 20x40 Schiene GLM40-8P (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitmutter M8 20x40 Schiene GLM40-8P (VE50)
Artikel-Nr.:
     6012B-51570102
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     GLM40-8P
EAN/GTIN:
     8713574122444
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m8

Gleitmutter M8 20x40 Schiene GLM40-8P (VE50)

Gleitmutter M8 20x40 Schiene, verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,96*
€ 93,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 96,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,03*
€ 114,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,65*
€ 112,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,60*
€ 91,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.