Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussbe, zum Einlegen F88LXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussbe, zum Einlegen F88LXL
Abschlussbe, zum Einlegen F88LXL
Artikel-Nr.:
     6012B-51570167
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F88LXL
EAN/GTIN:
     8713574240933

Abschlussbe, zum Einlegen F88LXL

Abschlussbe, zum Einlegen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
203
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,78*
€ 173,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 180,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.