Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Schienenbefestigung DRS20F (VE20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flache Schienenbefestigung DRS20F (VE20)
Flache Schienenbefestigung DRS20F (VE20)
Artikel-Nr.:
     6012B-51570545
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DRS20F
EAN/GTIN:
     8713574217584

Flache Schienenbefestigung DRS20F (VE20)

Flache Schienenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,71*
€ 50,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 51,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.