Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrungsdichtung M75 EXAS250SS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrungsdichtung M75 EXAS250SS6
Artikel-Nr.:
     6012B-51570814
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EXAS250SS6
EAN/GTIN:
     8713574247888
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bohrungsdichtung M75 EXAS250SS6

Bohrungsdichtung M75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
93 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 136,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 142,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.