Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück,auß oben offen F44LE9AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück,auß oben offen F44LE9AC
90° Winkelstück,auß oben offen F44LE9AC
Artikel-Nr.:
     6012B-51570940
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44LE9AC
EAN/GTIN:
     8713574240117
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
90° winkelstück
flachwinkel (kabelkanal)

90° Winkelstück,auß oben offen F44LE9AC

90° Winkelstück,auß oben offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 145,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 151,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.