Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbindung F126LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverbindung F126LC
Kreuzverbindung F126LC
Artikel-Nr.:
     6012B-51570987
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126LC
EAN/GTIN:
     8713574238626
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Kreuzverbindung F126LC

Kreuzverbindung, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,29*
€ 339,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 342,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.