Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen, 615x415 UMF6403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerahmen, 615x415 UMF6403
Artikel-Nr.:
     6012B-51572156
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UMF6403
EAN/GTIN:
     8713574100626

Montagerahmen, 615x415 UMF6403

Montagerahmen, 615x415
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,80*
€ 81,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 83,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.