| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51572164 Herst.-Nr.: UMPP860 EAN/GTIN: 8713574100411 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, 835x635 UMPP860 Montageplatte, 835x635, isoliert Weitere Informationen: | | Höhe: | 835 mm | Breite: | 635 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,92* | € 72,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,36* | € 72,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|